Beli universal puller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OTC Wheel Service Tool
    Mulai

    Rp1.999.900

    OTC Wheel Service Tool
    Deskripsi:
    Wheel hub tools engage or disengage the wheels from the axle shafts on four-wheel drive vehicles for maintenance or replacement functions. Tools also relock the wheel hub when wheels are replaced.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111712
  2. KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3
    Deskripsi:
    Universal Hub Puller 3 Jaws adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Universal Hub Puller
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 115x115x240
    • Number of Jaw: 3
  3. SUPER TOOL Gear Puller
    Mulai

    Rp1.199.900

    SUPER TOOL Gear Puller
    Deskripsi:
    - Optimal for removing pulleys and gears Cap screw from narrow areas which cannot be hooked by the claws. - The sliding claw can be fixed to the appropriate position with cap bolts.
    atribut:
    • External Diameter of Adaptor (mm): 16
    • Maximum Width (mm): 50
  4. SUMNER Flange Spreader
    Mulai

    Rp7.899.900

    SUMNER Flange Spreader
    Deskripsi:
    Flange spreaders drive their head between two joined flanges to separate them. Also known as flange splitters, they provide leverage to break through flanges that have rusted or stuck together.
    atribut:
    • UNSPSC: 25191702
    • Drive Size (inch): 1-3/8 Wrench; 1/2 Bar
    • Features: Hardened Wedge for Safe Splitting; Large Feed Screw
    • Material: Steel
    • Maximum Flange Capacity (lbs): 1500
    • Minimum Flange Capacity (lbs): 150
    • Product Type: Flange Spreader
  5. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  7. OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp10.999.900

    OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Standard-duty car dollies move passenger vehicles and light-duty trucks without starting the engine. Each vehicle wheel is set on a dolly which has casters to move the vehicle in any direction. Dollies roll vehicles around a garage for storage or a shop floor to perform maintenance activities.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Easy Roller
    • Lift Arms x Width (in) (in): 12
    • Manufacturer Part Number: 1580
    • Overall Height (inch): 27-17/100
    • Overall Length (in): 9
    • Overall Width (in): 44
  8. SUN RUN Hydraulic Flange Spreader
    Mulai

    Rp39.999.900

    SUN RUN Hydraulic Flange Spreader
    Deskripsi:
    SWR-40 Hydraulic Spreader-Only requests an access gap of 0.24inch (6mm)-Automatic mechanical retraction-Unique interlocking : no first step bending and risk of slipping out of joint
    atribut:
    • Max. Spread force (kN): 125
    • Tip Clearance (mm): 6
    • Max. Spread (mm): 81
    • Oil Capacity (cc): 78
  9. SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    44%
    Mulai

    Rp1.999.900

    SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-Adopting steel balls significantly reduces frictional resistance.
  10. KRISBOW Pemisah Laher
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Pemisah Laher
    atribut:
    • Type: Bearing Separator
    • Material: Steel
  11. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  12. Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 12
  13. JTC Universal Hub Puller
    Mulai

    Rp2.899.900

    JTC Universal Hub Puller
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Screw Dimensions: 1\"X14
    • Size (mm): 12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165
  14. Jordan (Oral Care) Dental Floss Easy Reach Flosser
    Mulai

    Rp54.900

  15. TEKIRO Drive Torque
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Drive Torque
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. DRIVE TORQUE 44.2x12.7x14 MM (T600) / DRIVE TORSIKODE : TQ-HT1458ORIGINAL TEKIROKunci Torsi 1/2inch T600 merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Fungsi : Kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Material : Chrome VanadiumDimensi : 44mm 44mm
  16. KUKKO Complete Bearing Puller with Standard Arm (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KUKKO Complete Bearing Puller with Standard Arm (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Product 12-1 3-jaw puller "Alligator" with fixed jaws, anti-slip safety, up to 100 mm spread, 100 mm reach The 3-jaw puller “Alligator” with fixed jaws and anti-slip safety is used for pulling particularly stubborn bearings, gears, and discs in all common sizes for craft, workshop, and industry. This allows for loosening any component that is seated on a shaft and is freely accessible from the outside. By tightening the key, the puller jaws are forced to be centered and tightened securely. This prevents slipping or movement of the jaws. Application For removing particularly stubborn bearings, gears, and discs in all common sizes for crafts, workshops, and industry.
    atribut:
    • Global Sales Capability Given: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  17. SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Mulai

    Rp1.199.900

    SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Deskripsi:
    - With the longer claw the reaching range can be expanded more than the G and 3-holes types. - The groove width of the claw side is designed for hook bolts.(for BS) Accessories GP Oil (15g) : All sizes - Single-size ratchet wrench with grip: GL10-28 - Power pusher: G15-18 H indicates the dimension when the forcing screw is lifted to the maximum point.
  18. WESTWARD Steering Wheel Puller
    Mulai

    Rp629.900

    WESTWARD Steering Wheel Puller
    atribut:
    • Includes: 5 Sets of Cap Screws
    • Screw Size: 3/8-16 x 3-1/2inch, 5/16-16 x 3-1/2inch; 5/16 x 18 x 4inch; 5/16\"-24 x 3-1/2inch; M8-1.25 x 90 mm
    • Product Type: Steering Wheel Puller
    • UNSPSC: 27141101
    • Application: Removes Steering Wheels On Most Domestic And Imported Vehicles
Daftar Harga universal puller Terbaru October 2026
FATOOLS Mini Gear Puller 3 JawsRp98.900
OTC Wheel Service ToolRp1.999.900
KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3Rp759.900
SUPER TOOL Gear PullerRp1.199.900
SUMNER Flange SpreaderRp7.899.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Rp10.999.900
KWT Garden Scissors Tiger (Gunting Kebun)Rp83.900
SUN RUN Hydraulic Flange SpreaderRp39.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)